Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; IP68; für Frontplatten; THT; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; IP68; für Frontplatten; THT; gerade
Steckverbinder: RJ45; Buchse; IP68; für Frontplatten; THT; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-MRJR-5480-0F
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MRJR-5480-0F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Betriebstemperatur: -40...105°C
Raster Montageöffnungen: 24mm
Dichtheitsklasse: IP68
Montageabmessungen: 16,55x14,55mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.