Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Erdwiderstand; LCD; 200mA; 0÷19,9kΩ; IP54,IP67; 25V,50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Erdwiderstand; LCD; 200mA; 0÷19,9kΩ; IP54,IP67; 25V,50V
Messgerät: Erdwiderstand; LCD; 200mA; 0÷19,9kΩ; IP54,IP67; 25V,50V
Artikel-Nr.:
     2805-MRU-120HD-ENG
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WMGBMRU120HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SONEL
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP67;IP54
Äußere Abmessungen: 390x310x180mm
Schnittstelle: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 300V
Beleuchtung: ja
Messwertspeicher: 990
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat;USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Stiftsonde;Messkabel (2Stk.);Halsgurt;Etui;Krokodilklemme x1;Messkabel 25m (rot);Messleitung 25m (blau);Erdungsstange x4;Messkabel 50m (gelb)
Messgerät-Eigenschaften: Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Erdwiderstand
Messung: Erdungswiderstand;Widerstand (4-Leitungen);Widerstand (3-Leitungen);Erdungswiderstand;Wechselstrom-Widerstand mit der 2-Pol-Methode
Messspannung: 50V;25V
Prüfstrom: 200mA
Messbereich des Erdungswiderstands: 0...19,9kΩ
Messgenauigkeit des Erdungswiderstandes: ±(2% + 2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.275,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,35*
€ 1.674,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,40*
€ 1.656,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,24*
€ 1.594,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,72*
€ 1.555,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,02*
€ 1.517,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.