Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Servicestation; 230VAC; Stecker: EU; Display: LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MS-300
Hersteller:
     ATTEN
Herst.-Nr.:
     MS-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ATTEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Geräte-Typ: Servicestation
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Lötkolbenleistung: 65W
Leistung des Heißluftgebläses: 1000W
Temperaturregler: digital;mit Tasten
Temperaturbereich des Lötkolben: 200...450°C
Heißluft Temperaturbereich: 100...480°C
Heißluft Durchflussbereich: 20...130l/min
Temperaturgenauigkeit: ±10°C
Funktion der Station: Temperaturkalibrierung;Parametersperre;Ruhezustand;Standby;automatisches Energiesparsystem;Sperrfunktion durch Passwort
Eigenschaften des Lötgerätes: Einstellung von 3 Temperaturen möglich;digitale Temperaturkalibrierung;Alarm bei Überschreitung der erforderlichen Temperatur;Temperaturschalter im Heißluftkolben
Standardausstattung: Labornetzteil;Lötkolbenhalter;Lötkolben;Düse AT-A2605;Düse AT-A2664;Düse AT-B2608;Düse AT-B2610;Lötspitze T900-0.2SI;Heißluftkolben ST-SP-102B
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ATTEN:
ATTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,31*
€ 462,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,75*
€ 453,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,70*
€ 418,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,29*
€ 383,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.