Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötkolben; für Lötstationen; 24VDC; 150÷500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötkolben; für Lötstationen; 24VDC; 150÷500°C
Entlötkolben; für Lötstationen; 24VDC; 150÷500°C
Artikel-Nr.:
     2805-MS-GT-X150
Hersteller:
     ATTEN
Herst.-Nr.:
     GT-X150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötkolben
entlötkolben
Hersteller: ATTEN
Versorgungsspannung: 24V DC
Geräte-Typ: Entlötkolben
Entlötleistung: 150W
Temperaturbereich des Entlötkolben: 150...500°C
Eigenschaften des Lötgerätes: für Lötstationen MS-900
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen
Passendes Zubehör: MS-900;AT-T151-0.8;AT-T151-1.0;AT-T151-1.3;AT-T151-1.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.