Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 10mm2; PVC; grün-gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 10mm2; PVC; grün-gelb
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.1; Line; Cu; 10mm2; PVC; grün-gelb
Artikel-Nr.:
     2805-MS-SC2.1-10-GRYL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160800
EAN/GTIN:
     4044773229585
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA;VW-1;UL 1015;UL 1063;UL 758
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün-gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 6,8mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 10mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,72569*
€ 2,68569*
1
pro Meter
€ 4,98*
ab € 1,75*
€ 2,71*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,06*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 6,89*
8 Tage
86
5
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 8,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.