Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.2; Line; Cu; 4mm2; PVC; rot; 450V,750V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.2; Line; Cu; 4mm2; PVC; rot; 450V,750V
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS 2.2; Line; Cu; 4mm2; PVC; rot; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-MS-SC2.2-4.0RD
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: CSA;VW-1;UL 1063;UL 10269;UL 758
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS 2.2
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,6mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 4mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, litze rot
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,80387*
€ 1,04387*
100
pro Packung
€ 5,46*
ab € 0,8301*
€ 1,0801*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,52*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 2,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,0095* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.