Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 20; vergoldet; 22AWG÷20AWG; unverpackt; 7,5A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; 20; vergoldet; 22AWG÷20AWG; unverpackt; 7,5A
Kontakt; weiblich; 20; vergoldet; 22AWG÷20AWG; unverpackt; 7,5A
Artikel-Nr.:
     2805-MS20W23G30
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS20W23G30
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 7,5A
Steckverbinder-Serie: RT360;eco|mate Aquarius
Leitungsgröße: 22AWG...20AWG
Steckverbinder-Anwendung: Steckverbinder RT360;Steckverbinder eco|mate Aquarius
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl im Set/Package: 500Stk.
Herstellerserie: Ecomate RM
Schichtstärke: 30µm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckergröße: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,28944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 744,51*
€ 885,9669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 736,31*
€ 876,2089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 693,49*
€ 825,2531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 675,73*
€ 804,1187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 644,72*
€ 767,2168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.