Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; mittelträge; 100mA; 250VAC; aus Glas; 5x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSC-100MA
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     MSC-100MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 0,1A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 100A / 250V AC
I2t Energie: 0,01227A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: aus Glas
Sicherungscharakteristika: mittelträge
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 5s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.