Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 0,4÷0,63A; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 0,4÷0,63A; 24VDC
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 0,4÷0,63A; 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MSC-D-0.63-M7-24DC
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-D-0.63-M7(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015082831561
Suchbegriffe:
Motorstarter
Überlastauslöser
Überstromauslöser
motorstarter eaton
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Steuerspannung: 24V DC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,4...0,63A
Kurzschlussauslöser: 8,82A
Weitere Suchbegriffe: motorstarter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,69*
€ 96,81*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,71*
€ 100,41*
€ 5,46*
ab € 87,35*
€ 105,48*
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 109,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 116,37*
€ 137,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,84*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
118560 DIL-SWD-32-001
ab € 20,03*
Zubehör
Eaton
118561 DIL-SWD-32-002
ab € 26,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.