Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 0,16÷0,25A; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 0,16÷0,25A; 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MSC-D-025-M7-24PI
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-D-0,25-M7(24VDC)-PI
EAN/GTIN:
     4015081982738
Suchbegriffe:
Motorstarter
Überlastauslöser
Überstromauslöser
motorstarter eaton
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Steckklemmen
Steuerspannung: 24V DC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,16...0,25A
Kurzschlussauslöser: 3,5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: motorstarter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.