Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 0,25÷0,4A; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 0,25÷0,4A; 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MSC-D-04-M7-24PI
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-D-0,4-M7(24VDC)-PI
EAN/GTIN:
     4015081982745
Suchbegriffe:
Motorstarter
Überlastauslöser
Überstromauslöser
motorstarter eaton
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Steckklemmen
Steuerspannung: 24V DC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,25...0,4A
Kurzschlussauslöser: 5,6A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: motorstarter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.