Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 0,63÷1A; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 0,63÷1A; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-MSC-D-1-M7-230PI
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-D-1-M7(230V50HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081982653
Suchbegriffe:
Motorstarter
Überlastauslöser
Überstromauslöser
motorstarter eaton
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Steckklemmen
Steuerspannung: 230V AC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,63...1A
Kurzschlussauslöser: 14A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: motorstarter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.