Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 6,3÷10A; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 6,3÷10A; 230VAC
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 6,3÷10A; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-MSC-D-10-M9
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-D-10-M9(230V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015082831479
Suchbegriffe:
Motorstarter
Überlastauslöser
Überstromauslöser
motorstarter eaton
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Steuerspannung: 230V AC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 6,3...10A
Kurzschlussauslöser: 140A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: motorstarter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,87*
€ 106,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,24*
€ 109,66*
€ 5,00*
ab € 101,49*
€ 120,26*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,21*
€ 124,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 119,48*
€ 140,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101041
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.