Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 8÷12A; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 8÷12A; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-MSC-D-12-M12-230PI
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-D-12-M12(230V50HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081982714
Suchbegriffe:
Motorstarter
Überlastauslöser
Überstromauslöser
motorstarter eaton
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Steckklemmen
Steuerspannung: 230V AC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 8...12A
Kurzschlussauslöser: 168A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: motorstarter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.