Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 8÷12A; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 8÷12A; 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MSC-D-12-M12-24PI
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-D-12-M12(24VDC)-PI
EAN/GTIN:
     4015081982820
Suchbegriffe:
Motorstarter
Überlastauslöser
Überstromauslöser
motorstarter eaton
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Steckklemmen
Steuerspannung: 24V DC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 8...12A
Kurzschlussauslöser: 168A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: motorstarter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.