Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 10÷16A; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 10÷16A; 230VAC
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 10÷16A; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-MSC-D-16-M15
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-D-16-M15(230V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015081003914
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
Überlastauslöser
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Steuerspannung: 230V AC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 10...16A
Kurzschlussauslöser: 224A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.