Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 1,6÷2,5A; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 1,6÷2,5A; 24VDC
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 1,6÷2,5A; 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MSC-D-2.5-M7-24DC
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-D-2.5-M7(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015082831615
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
Überlastauslöser
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Steuerspannung: 24V DC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 1,6...2,5A
Kurzschlussauslöser: 35A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.