Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 2,5÷4A; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 2,5÷4A; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-MSC-D-4-M7-230PI
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-D-4-M7(230V50HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081982684
Suchbegriffe:
Motorstarter
Überlastauslöser
Überstromauslöser
motorstarter eaton
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Steckklemmen
Steuerspannung: 230V AC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 2,5...4A
Kurzschlussauslöser: 56A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: motorstarter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.