Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 4÷6,3A; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 4÷6,3A; 24VDC
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 4÷6,3A; 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MSC-D-6.3-M7-24DC
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-D-6.3-M7(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015082831646
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
Überlastauslöser
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Steuerspannung: 24V DC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 4...6,3A
Kurzschlussauslöser: 88,2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.