| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-MSC-D-6.3-M7-24PI Herst.-Nr.: MSC-D-6,3-M7(24VDC)-PI EAN/GTIN: 4015081982806 |
| |
|
| | |
| Hersteller: EATON ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Elektrischer Anschluss: Steckklemmen Steuerspannung: 24V DC Modul-Typ: Motoranlasser Max. Motorleistung: 5,5kW Einstellbereich des Überstromauslösers: 4...6,3A Kurzschlussauslöser: 88,2A #Werbeaktionen: maintenance_202308;eaton_202404 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | EATON: | EATON |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 94,93* | € 114,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,61* | € 119,27* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,86* | € 120,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,57* | € 125,74* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 122,85* | € 145,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|