Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 5,5kW; 3÷12A; für DIN-Schiene; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-MSC-DE-12-M17-230
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-DE-12-M17(230V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015081195558
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Steuerspannung: 230V AC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 3...12A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
€ 4,45*
ab € 139,41*
€ 156,33*
Frei Haus
ab € 144,17*
€ 161,33*
€ 5,95*
ab € 144,95*
€ 161,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,46*
€ 161,50*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 312,30*
€ 340,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,48*
€ 399,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,06*
€ 391,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,73*
€ 384,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,30*
€ 371,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.