Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1,2kV; 54A; SOT227B; schraubbar; 278W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 1,2kV; 54A; SOT227B; schraubbar; 278W
Modul; einzelner Transistor; 1,2kV; 54A; SOT227B; schraubbar; 278W
Artikel-Nr.:
     2805-MSC025SMA120J
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     MSC025SMA120J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 54A
Widerstand im Leitungszustand: 31mΩ
Verlustleistung: 278W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: SiC
Drainstrom im Impuls: 275A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.