Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 100A; Iout: 1A; screw; 1@max1VA; 50÷60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; Iin: 100A; Iout: 1A; screw; 1@max1VA; 50÷60Hz
Transformer: current; Iin: 100A; Iout: 1A; screw; 1@max1VA; 50÷60Hz
Artikel-Nr.:
     2805-MSC2-100/1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MSC2-100/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -20...70°C
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 100A
Leitungslänge: 3m
Innendurchmesser: 18mm
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Genauigkeitsklasse: 1 @max 1VA
Herstellerserie: MSC2
Maße (a x b x c): 72,7x44,5x61,5mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.