Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 700V; 100A; D1P; SiC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSCDC100KK70D1PAG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     MSCDC100KK70D1PAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: D1P
Rückspannung max.: 700V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.