Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,2kV; 200A; D1P; SiC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSCDC200KK120D1PAG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     MSCDC200KK120D1PAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: D1P
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 200A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,04*
€ 405,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,98*
€ 387,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,69*
€ 278,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.