Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,7kV; 300A; SP6C; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSCDC300A170AG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     MSCDC300A170AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SP6C
Rückspannung max.: 1,7kV
Vorwärtsstrom: 300A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,07*
€ 1.140,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,09*
€ 1.108,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 822,71*
€ 979,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,04*
€ 955,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,61*
€ 843,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,22*
€ 818,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.