Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; 50A; Press-in PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSCDC50X1201AG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MSCDC50X1201AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SP1F
Ausgänge: Ø1,3±0,1mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,1V
Vorwärtsstrom: 50A
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: SiC
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.