Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,7kV; 600A; SP6C; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSCDC600A170AG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     MSCDC600A170AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SP6C
Rückspannung max.: 1,7kV
Vorwärtsstrom: 600A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.244,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.687,56*
€ 2.008,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.663,33*
€ 1.979,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.469,71*
€ 1.748,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.433,39*
€ 1.705,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,13*
€ 1.509,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,77*
€ 1.481,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.