Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; ØAußen: 10mm; ØInn: 6mm; L: 8mm; iglidur® M250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; ØAußen: 10mm; ØInn: 6mm; L: 8mm; iglidur® M250
Lager: Gleitlager; ØAußen: 10mm; ØInn: 6mm; L: 8mm; iglidur® M250
Artikel-Nr.:
     2805-MSM-0610-08
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MSM-0610-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: anthrazit
Betriebstemperatur: -40...80°C
Material: iglidur® M250
Lager-Art: gleitend
Länge: 8mm
Außendurchmesser: 10mm
Innendurchmesser: 6mm
Shore-Härte: 79
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 0,99*
12 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,324*
€ 2,784*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 3,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.