Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Motor: Servomotor; mit Encoder; 400W; 230VAC; IP65; MINAS LIQI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSMD042G1S4
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MSMD042G1S4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Hersteller: PANASONIC
Leistung: 0,4kW
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Drehzahl: 3000Umdr./Min
Drehmoment: 1,3Nm
Auflösung: 10000Impulse/Umdrehung
Passendes Zubehör: DV0P0770;DV0P0800T02;DV0P4380;MFECA0010EAM;MFECA0020EAM;MFECA0030EAM;MFECA0050EAM;MFECA0070EAM;MFECA0100EAM;MFECA0150EAM;MFECA0200EAM;MFMCA0010EEL;MFMCA0020EEL;MFMCA0030EEL;MFMCA0050EEL;MFMCA0070EEL;MFMCA0100EEL;MFMCA0150EEL;MFMCA0200EEL
Motoren-Typ: Servomotor
Motoren-Art: mit Encoder
Herstellerserie: MINAS LIQI
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,79*
€ 356,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 301,22*
€ 359,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,91*
€ 428,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,74*
€ 425,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.