Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 150MHz; 2,5Gsps; 70Mpts; LCD TFT 8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSO3152E
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     MSO3152E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop uni-t
oszilloskop
oszilloskop 150mhz
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: LAN;VGA;USB Host;USB device;AUX;EXT Trig
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/18pF
Abmessungen: 370x195x125mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde x2
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX Funktion;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;Generator von Digitalsignalen
Abtasten: 2,5Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;mit Verzögerung;runt;Muster;Nth Edge;slope;timeout
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Band: 150MHz
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...20V/div
Zeitbasis: 2n...40s/div
Aufnahmelänge: 70Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 940,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,25*
€ 1.218,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,30*
€ 1.195,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,96*
€ 1.164,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,48*
€ 1.142,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,60*
€ 1.119,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.