Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 4; 500MHz; 2,5Gsps; 250Mpts; LCD TFT 8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSO3504E
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     MSO3504E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: LAN;VGA;USB Host;USB device;AUX;EXT Trig
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/18pF
Abmessungen: 370x185x115mm
Passendes Zubehör: MSO/UPO3000CS-AUTO;MSO/UPO3000CS-BND;MSO/UPO3000CS-CAN;MSO/UPO3000CS-CANF;MSO/UPO3000CS-COM;MSO/UPO3000CS-EMBD;MSO/UPO3000CS-FR;MSO/UPO3000CS-I2C;MSO/UPO3000CS-LIN;MSO/UPO3000CS-SPI
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;BNC-Kabel;Oszilloskopsonde x3
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;automatisches Messen mehrerer Parameter;geteilter Bildschirm
Abtasten: 2,5Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Vorderflanke;Rückflanke;mit Verzögerung;pulse;runt;Muster;Nth Edge;slope;timeout
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
#Werbeaktionen: Uni-t_202405_lp
Band: 500MHz
Anstiegszeit: ≤750ps
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...1V/div (50Ω);1mV/div...10V/div (1MΩ)
Zeitbasis: 1n...1ks/div
Aufnahmelänge: 250Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.338,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.475,68*
€ 2.946,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.452,86*
€ 2.918,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.381,88*
€ 2.834,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.344,87*
€ 2.790,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.338,72*
€ 2.783,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.