Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller; TSSOP24; Schnittstelle: JTAG,SPI,UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller; TSSOP24; Schnittstelle: JTAG,SPI,UART
IC: Mikrocontroller; TSSOP24; Schnittstelle: JTAG,SPI,UART
Artikel-Nr.:
     2805-MSP430AFE233IPW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430AFE233IPW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP24
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;UART;JTAG
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 3
Anzahl PWM Kanäle: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;Innentemperatursensor;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: MSP430
Familie: MSP430F2x/4x
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 3
Speicher: 8kB FLASH;0,5kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.