Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller; TSSOP24; Schnittstelle: JTAG,SPI,UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller; TSSOP24; Schnittstelle: JTAG,SPI,UART
IC: Mikrocontroller; TSSOP24; Schnittstelle: JTAG,SPI,UART
Artikel-Nr.:
     2805-MSP430AFE253IPW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430AFE253IPW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP24
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;UART;JTAG
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;Innentemperatursensor;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: MSP430
Familie: MSP430F2x/4x
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 3
Speicher: 16kB FLASH;0,5kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.