Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller; LQFP64; 5,12kBSRAM,32kBFLASH; Cmp: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller; LQFP64; 5,12kBSRAM,32kBFLASH; Cmp: 1
IC: Mikrocontroller; LQFP64; 5,12kBSRAM,32kBFLASH; Cmp: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MSP430F1610IPM
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F1610IPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;JTAG;UART x2;SPI x2
Komparatorenanzahl: 1
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl PWM Kanäle: 10
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;DMA;Innentemperatursensor;Brown Out Reset (BOR)
Einheitspreis: Nein
Architektur-Art: MSP430
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: MSP430F1x
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 10
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 32kB FLASH;5,12kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.