Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller; LQFP64; 2kBSRAM,60kBFLASH; Cmp: 1; 1,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller; LQFP64; 2kBSRAM,60kBFLASH; Cmp: 1; 1,8÷3,6VDC
IC: Mikrocontroller; LQFP64; 2kBSRAM,60kBFLASH; Cmp: 1; 1,8÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MSP430F169IPM
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F169IPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;JTAG;UART x2;SPI x2
Komparatorenanzahl: 1
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl PWM Kanäle: 10
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;DMA;Innentemperatursensor;Brown Out Reset (BOR)
Einheitspreis: Nein
Architektur-Art: MSP430
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: MSP430F1x
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 10
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 2kB SRAM;60kB FLASH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,56*
€ 22,57*
1 Tag
522
€ 14,99*
ab € 16,52*
€ 26,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
MSP-GANG
ab € 249,07*
Zubehör
Texas Instruments
MSP-TS430PZ100C
ab € 101,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.