Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller; LQFP80; 8kBSRAM,116kBFLASH; Cmp: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller; LQFP80; 8kBSRAM,116kBFLASH; Cmp: 1
IC: Mikrocontroller; LQFP80; 8kBSRAM,116kBFLASH; Cmp: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MSP430F2418TPN
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F2418TPN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP80
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;UART x2;SPI x2;I2C x2
Komparatorenanzahl: 1
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl PWM Kanäle: 10
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;Innentemperatursensor;Brown Out Reset (BOR)
Einheitspreis: Nein
Architektur-Art: MSP430
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: MSP430F2x/4x
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 10
Speicher: 8kB SRAM;116kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.