Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller; LQFP64; 4kBSRAM,48kBFLASH; Cmp: 1; 1,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller; LQFP64; 4kBSRAM,48kBFLASH; Cmp: 1; 1,8÷3,6VDC
IC: Mikrocontroller; LQFP64; 4kBSRAM,48kBFLASH; Cmp: 1; 1,8÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MSP430F2481TPM
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F2481TPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;UART x2;SPI x2;I2C x2
Komparatorenanzahl: 1
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl PWM Kanäle: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;Innentemperatursensor;Brown Out Reset (BOR)
Einheitspreis: Nein
Architektur-Art: MSP430
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: MSP430F2x/4x
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 10
Speicher: 4kB SRAM;48kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.