Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 20ns; SOD123F; Ufmax: 0,95V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSR1DAL-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MSR1DAL_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 20ns
Strom im max. Impuls: 40A
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0668*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.