Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,3A/24VDC; ON-ON; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSS10254514AD
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     MSS-102545-14A-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter 2pol
schiebeschalter
schiebeschalter on-on
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 10x2,5x4,5mm
Gehäusefarbe: blau
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Gehäuse-Material: PA66
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,3A / 24V DC
Materiał der Ausgänge: Nickel
Abdeckung Ausgänge: vergoldet
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Höhe des Schiebereglers: 1,4mm
Tastenfarbe: rot
Verpackungs-Art: Beutel
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,52*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,5876* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 140,64*
€ 167,3616
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 138,51*
€ 164,8269
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 129,81*
€ 154,4739
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 126,73*
€ 150,8087
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 117,52*
€ 139,8488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.