Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,3A/24VDC; ON-ON; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSS10256814A90D
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     MSS-102568-14A-90-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter 2pol
schiebeschalter
schiebeschalter on-on
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 10x2,5x4,5mm
Gehäusefarbe: blau
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Gehäuse-Material: PA66
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,3A / 24V DC
Materiał der Ausgänge: Nickel
Abdeckung Ausgänge: vergoldet
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Tastenfarbe: rot
Verpackungs-Art: Beutel
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,14*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4857* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 118,94*
€ 141,5386
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 116,47*
€ 138,5993
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 107,95*
€ 128,4605
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 105,62*
€ 125,6878
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 97,14*
€ 115,5966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.