Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; Aufputz; -25÷50°C; 8A; IP20; 230V; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: softstart; Aufputz; -25÷50°C; 8A; IP20; 230V; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-MST-02
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     MST-02
EAN/GTIN:
     5908312595229
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: F&F
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -25...50°C
Nennstrom: 8A
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 51x67x26mm
Ausgangsspannung: 230V AC
Eingangsspannung: 230V
Kontaktkonfiguration: NO
Modul-Typ: softstart
Zusatzfunktionen: Begrenzung des Anlaufstroms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.