Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; für DIN-Schiene; -25÷50°C; 30A; IP20; 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: softstart; für DIN-Schiene; -25÷50°C; 30A; IP20; 230V
Artikel-Nr.:
     2805-MST-03
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     MST-03
EAN/GTIN:
     5902431674384
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...50°C
Nennstrom: 30A
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgangsspannung: 230V AC
Eingangsspannung: 230V
Kontaktkonfiguration: NO
Modul-Typ: softstart
Zusatzfunktionen: Begrenzung des Anlaufstroms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.