Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±10%; 0402


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MT15B104K160CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     MT15B104K160CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00184*
€ 0,00295*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0139*
€ 0,0248*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Packung
ab 15000000 Packungen
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00139* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.