Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 3; 3,96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 3; 3,96mm
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 3; 3,96mm
Artikel-Nr.:
     2805-MTAS156-3-D
Hersteller:
     PANCON
Herst.-Nr.:
     MTAS156-03-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse
Hersteller: PANCON
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: MAS-CON
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 3,96mm
Sperrsystem: mit Klemme
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.