Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 5; 3,96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 5; 3,96mm
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 5; 3,96mm
Artikel-Nr.:
     2805-MTAS156-5-D
Hersteller:
     PANCON
Herst.-Nr.:
     MTAS156-05-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse
Hersteller: PANCON
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: MAS-CON
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x5
Kontaktraster: 3,96mm
Sperrsystem: mit Klemme
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,254*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.