Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer; 20000Umdr./Min; 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MTB.600349840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     CC 18 LTX BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Hersteller: METABO
Stromquelle: Akku Li-Ion 18V x1
Drehzahl: 20000Umdr./Min
Verpackungs-Art: Koffer
Achtung!: ohne Ladegerät
Einheitspreis: Nein
Durchmesser der Scheibe: 76mm
Passendes Zubehör: MTB.625367000;MTB.625368000
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeug-Typ: Winkelschleifer
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
METABO:
METABO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.