Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrschrauber; 1,5÷13mm; 0÷500Umdr./Min,0÷1700Umdr./Min


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MTB.602192840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     SB 18 LTX IMPULS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: METABO
Stromquelle: Akku Li-Ion 18V x1
Drehzahl: 0...500Umdr./Min;0...1700Umdr./Min
Verpackungs-Art: Koffer
Achtung!: ohne Ladegerät
Größe des Griffsockels: 1,5...13mm
Einheitspreis: Nein
Betriebsmodi: Bohren;Schlagbohren;Schrauben
Bohrbereich: 13mm (Stahl);65mm (Holz)
Passendes Zubehör: MTB.625367000;MTB.625368000
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeug-Typ: Schlagbohrschrauber
Schlagzahle: 32300/min
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
METABO:
METABO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,82*
€ 311,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.