Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschlüssel; max.400Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MTB.602205840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     SSW 18 LTX 400 BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: METABO
Stromquelle: Akku Li-Ion 18V x1
Drehmoment: max. 400Nm
Achtung!: ohne Ladegerät
Passendes Zubehör: MTB.625367000;MTB.625368000
Elektrowerkzeug-Typ: Schlagschlüssel
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
METABO:
METABO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,41*
€ 424,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,21*
€ 421,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,10*
€ 385,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.