Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Staubsauger; 2100l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MTB.691060000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     SET AS 18 L PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Hersteller: METABO
Stromquelle: Akku Li-Ion 18V x1
Achtung!: ohne Ladegerät
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: MTB.625367000;MTB.625368000
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeug-Typ: Akku-Staubsauger
Luftmenge: 2100l/min
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
METABO:
METABO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,67*
€ 416,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,82*
€ 415,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,29*
€ 379,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,89*
€ 321,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.